Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek Comfort Indicator Eyelet M6 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek Comfort Indicator Eyelet M6 Elektrischer Kontakt
Ctek Comfort Indicator Eyelet M6 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24691995
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-629
EAN/GTIN:
     7350009566292
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ein praktische Kombination aus Schnellverbinder und Anzeigeinstrument für Batterien, die schwer zu erreichen sind.
Das Anzeigeinstrument zeigt den Ladezustand der Batterie einfach und deutlich an.
Die Ringösenklemmen werden an die Batterie montiert und ermöglichen so einen kinderleichten Anschluss, ohne dass der Bediener tatsächlich an die Batterie herankommen muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Stromstärke
15 A
Zertifizierung
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.