Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek Comfort Indicator Eyelet M8 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek Comfort Indicator Eyelet M8 Elektrischer Kontakt
Ctek Comfort Indicator Eyelet M8 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24691993
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-382
EAN/GTIN:
     7350009563826
Ein praktische Kombination aus Schnellverbinder und Anzeigeinstrument für Batterien, die schwer zu erreichen sind.
Das Anzeigeinstrument zeigt den Ladezustand der Batterie einfach und deutlich an.
Die Ringösenklemmen werden an die Batterie montiert und ermöglichen so einen kinderleichten Anschluss, ohne dass der Bediener tatsächlich an die Batterie herankommen muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Stromstärke
15 A
Zertifizierung
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,9845*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9945*
€ 15,4635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8145*
€ 15,2493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0645*
€ 14,3568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4945*
€ 13,6785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2045*
€ 13,3334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9845*
€ 10,6916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.