Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek Comfort Connect Eyelet M6 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek Comfort Connect Eyelet M6 Elektrischer Kontakt
Ctek Comfort Connect Eyelet M6 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24691986
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-260
EAN/GTIN:
     7350009562607
Ein praktischer Schnellverbinder für Batterien, die schwer zu erreichen oder versteckt eingebaut sind. Die Ringösenklemmen werden an die Batterie montiert und ermöglichen so einen kinderleichten Anschluss, ohne dass der Bediener tatsächlich an die Batterie herankommen muss.
Comfort Connect – Eyelet sind in drei verschiedenen Größen für verschieden große Batterieklemmengrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-309
ab € 56,50*
Sonstiges
Ctek
56-305
ab € 58,87*
Sonstiges
Ctek
56-256
ab € 102,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-AL450
ab € 64,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.