Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M65 Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M65 Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom M65 Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom M65 Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24675915
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00003969
EAN/GTIN:
     4260059581813
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten. In Verbindung mit der Multizellen-Basisstation M700 können Anwender selbst in weitläufigen Gebäuden und über mehrere Stockwerke hinweg ohne Qualitäts- oder Gesprächsverlust mobil telefonieren. Das M65 ist mit einem großen beleuchteten 2-Zoll-Farbdisplay und beleuchteter Tastatur ausgestattet. Das exzellente HD-Audio garantiert kristallklare Sprachqualität für Ihre Telefonate. Eine integrierte dreifarbige LED informiert augenblicklich über verpasste Anrufe, Sprachnachrichten und den Ladestatus des Akkus. In Kombination mit der Basisstation M700 bietet das M65 außerdem eine Vielzahl komfortabler Telefonie-Funktionen wie Makeln, Konferenz, Anruferlisten oder direkten Zugriff auf ein Firmen-Telefonbuch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
snom
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
M700, M300
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
6
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl
1
Warentarifnummer (HS)
85177900
Zertifizierung
EN 301406 (TBR6) EN 30176-2 (TBR10) EN 60950-1 (Safety) - IEC60950-1 - CS A c-CSA-us / UL60950-1 EN 301489 (EMC, ESD) RF (EMF, SAR) FCC part 15D FCC part 15B RSS213 TIA 1083, FCC part 68/CS-03 part V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Breite
48 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
141 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
250 h
Ladezeit
8 h
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 67,30*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,96*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 283,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.