Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid X-Tra 1814567 Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid X-Tra 1814567 Polypropylen (PP) Weiß
Rubbermaid X-Tra 1814567 Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672358
Herst.-Nr.:
     1814567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Servier-Wagen
Xtra TM Wagen
Strapazierfähige und elegante Aufbewahrungs-und Transportwagen für den Gastbereich und dasBack‐of‐House.
- Aluminiumstreben und Böden aus strapazierfähigem Kunststoff fürLanglebigkeit und elegantes Aussehen.
- Abdruckfreie 10,2 cm Lenkrollen.
- Breite Böden für eine Vielzahl an Utensilien und Gebrauchsgütern,belastbar bis 135 kg.
- Erhältlich mit verschließbaren Türen und Seitenwänden.
- Zubehör umfasst Abfall- und Allzweckbehälter (Details siehe Seite 174).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1032 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
960 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
135 kg
Anzahl der Regale
3 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,02*
€ 648,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,42*
€ 619,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,15*
€ 593,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG335388BLA
ab € 135,37*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG335488BLA
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.