Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz
Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz
Rubbermaid Infinity 9W33 15,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672348
Herst.-Nr.:
     FG9W3300 BLA
EAN/GTIN:
     0086876183474
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
InfinityTM Smoking-Managementlösungen
Elegantes Design und Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Smoking-Management

- Behälter mit großem Fassungsvermögen für stark frequentierte Bereiche.
- Edelstahl-Ausdrückflächen.
- Beschwerte Sockel und Schraubvorrichtungen für mehr Stabilität in Außenbereichen.
- 360o Entsorgungsbereich.
- Kuppelförmige Oberteile gewährleisten Schutz bei jeder Witterung.
- Integrierte Ösen für Vorhängeschlösser bieten Sicherheit gegen Manipulation und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
FM
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
15.5 l
Breite
330 mm
Höhe
991 mm
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
664 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
10770 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31002962
ab € 244,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,93*
Ähnlich
Vepa Bins
31003631
ab € 67,03*
Ähnlich
Vepa Bins
31000364
ab € 117,01*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 99,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.