| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24672277 Herst.-Nr.: FG264600 BLA EAN/GTIN: 0086876161779 |
| |
|
| | |
| BRUTE® Rollwagen Innovative Rollwagen zur Erleichterung des Transports von BRUTE® Containern. - Bis zu 135 kg (ruhende Last). - Der Rollwagen kann den Benutzeranforderungen angepasst werden, - damit unterschiedliche Behälter befördert werden können (Tandem). - Schwerlast-Rollen verbessern die Mobilität. - Hochkant zusammenklappbar, wenn der Rollwagen nicht verwendet wird (Tandem). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 9530 g | Technische Details | Typ | Dolly | | Markenkompatibilität | Rubbermaid | | Material | Metall, Polyethylen | | Höchstgewichtskapazität | 90.7 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 514 mm | | Tiefe | 1143 mm | | Höhe | 203 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Fahrgestell für Tonnen, Tonnenfahrgestell, Fahrgestell Rundbehälter, Fahrwagen Rundbehälter, Rundbehälterfahrgestell, Rundbehälterfahrwagen, Rundbehälteruntergestell, Untergestell Rundbehälter, fahrgestell für tonnen |
| | |
| |