Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Rubbermaid Brute 2650 Mülleimer-Zubehör Blau Dolly
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672272
Herst.-Nr.:
     FG265000 BLA
EAN/GTIN:
     0086876016499
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Fahrgestell für Tonnen
Tonnenfahrgestell
Fahrgestell Rundbehälter
BRUTE® Rollwagen
Innovative Rollwagen zur Erleichterung des Transports von BRUTE® Containern.
- Bis zu 135 kg (ruhende Last).
- Der Rollwagen kann den Benutzeranforderungen angepasst werden, damit unterschiedliche Behälter befördert werden können (Tandem).
- Schwerlast-Rollen verbessern die Mobilität.
- Hochkant zusammenklappbar, wenn der Rollwagen nicht verwendet wird (Tandem).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12790 g
Technische Details
Typ
Dolly
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Blau
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Höchstgewichtskapazität
226.8 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
619 mm
Tiefe
619 mm
Höhe
181 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,49*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 189,96*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.