Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Proxxon 24 104 140W Standbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon 24 104 140W Standbohrmaschine
Proxxon 24 104 140W Standbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668190
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräsmaschine
Weitere Informationen:
Ergonomie
Größe Bohrtisch (BxT)
110 x 70 mm
Design
Unterstützung von Positionierung
Werkbank
Leistung
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
280 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Energie
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,82*
€ 665,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24530
ab € 49,58*
Zubehör
Proxxon
24552
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG