Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OTTP1 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OTTP1 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Perel OTTP1 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Perel OTTP1 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668178
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OTTP1
EAN/GTIN:
     5410329582845
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
perel werkzeugbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
385 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,76*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 155,67*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 289,81*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,86*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,53*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,96*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,39*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,91*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,93*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.