Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Wassermelder (Art.-Nr. HSWM10000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Wassermelder (Art.-Nr. HSWM10000)
ABUS Wassermelder (Art.-Nr. HSWM10000)
ABUS Wassermelder (Art.-Nr. HSWM10000)
ABUS Wassermelder (Art.-Nr. HSWM10000)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24657682
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HSWM10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Frhzeitige Warnung vor WasserschdenDer ABUS Wassermelder ist ein technischer Melder, der auf Wasser und andere Flssigkeiten reagiert. Sobald seine Kontaktpunkte mit Wasser in Berhrung kommen, schlgt er ber einen integrierten Signalgeber (85 dB(A) @ 1 m) Alarm. Der Melder wird meist am Boden in Kche, Bad oder Keller eingesetzt. So knnen Schden, die durch Rohrbrche oder geplatzte Wasserschluche von Wasch- oder Splmaschinen entstehen knnen, frhzeitig erkannt und durch schnelles Eingreifen verhindert werden. für mehr Flexibilitt knnen die Kontaktpunkte entweder direkt am Melder belassen oder durch das mitgelieferte Kabel (ca. 150 cm lang) an einer entfernteren Stelle angebracht werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.