Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 7019 Locher Blau, Orange, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 7019 Locher Blau, Orange, Violett
Folia 7019 Locher Blau, Orange, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24657575
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     7019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
Als mittelständisches Familienunternehmen entwickeln, fertigen und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Hobby- und Bastelmarkt insbesondere Papierwaren und Folien. Dank des Vertrauens unserer Kunden sind wir in kürzester Zeit zu einem der führenden Bastelpapierhersteller weltweit expandiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Orange, Violett
Material
Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
1
Weitere Suchbegriffe: motivlocher herz, motiv locher, motivstanzer folia, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folia
822128
ab € 5,13*
Zubehör
Folia
822140
ab € 5,13*
Zubehör
Folia
822134
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.