Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68503200 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68503200 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68503200 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652689
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68503200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 27 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,62*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,07*
Ähnlich
Sunware
78800609
ab € 7,65*
Ähnlich
Really Useful Products
24C
ab € 13,91*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.