Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK149 Elektronisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK149 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK149 Elektronisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24641316
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK149
EAN/GTIN:
     5410329001490
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.