Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1048 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1048 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Weiß
TFA-Dostmann 31.1048 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24631630
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1048
EAN/GTIN:
     4009816021090
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger tfa dostmann
temperaturlogger
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
53 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 60 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.