Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1039 Umgebungsthermometer Indoor Elektronisches Umgebungsthermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1039 Umgebungsthermometer Indoor Elektronisches Umgebungsthermometer Weiß
TFA-Dostmann 31.1039 Umgebungsthermometer Indoor Elektronisches Umgebungsthermometer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24631363
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1039
EAN/GTIN:
     4009816020024
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
57 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,16*
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.