Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS108GE Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS108GE Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
NETGEAR GS108GE Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24608
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108GE
EAN/GTIN:
     606449025187
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
Sicherheit
UL (UL 1950), CUL, C-Tick
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac OS
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
760 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Latenz
40 µ
Abmessungen (BxTxH)
235.5 x 100.8 x 27 mm
Energiebedarf
5V @ 2.8 A DC
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Weitere Anschlüsse
8x 10/100/1000 (RJ-45)
Elektromagnetische Interferenzen
CE, FCC Part 15 Class A, EN 55 022 (CISPR 22), Class A VCCI
Konnektivität LEDs
Ja
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
Zubehör
Netgear
GS105GE
ab € 17,21*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 57,91*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 82,91*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.