Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 140405 Schraubzwinge Mastschelle 6 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standrohrfuß 30-60mm MF 64
Standrohrfuß 30-60mm MF 64
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24583976
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Standrohrfuß
triax mastschelle
Triax bietet eine große Produktpalette von Mastklammern für eine perfekte Installation

MF 64 mit 2 Holzschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
392 g
Merkmale
Typ
Mastschelle
Klemmöffnung
60 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: mastschellen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.