Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24557948
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 4A0 000
EAN/GTIN:
     3165140741750
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Das vielseitige Arbeitslicht

- Extrem hell: 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung
- Flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken
- Robust und effizient durch LED als Leuchtmittel
- Einstellbarer Winkel bis 200°
- Kompatibel mit Bosch Stativen (3/4")
- Kompatibel mit allen Bosch 10,8-V-LI-Akkus
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Lichtstärke
350 Lux
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Strahlungswinkel
200 °
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.