Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87634 Serial Switch Box Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87634 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87634 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87634 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87634 Serial Switch Box Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24554047
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87634
EAN/GTIN:
     4043619876341
Suchbegriffe:
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
Nutzen Sie den Delock Umschalter, um von 4 verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zuzugreifen. Sie können z. B. eine Festplatte, Drucker, Scanner etc. an den Umschalter anschließen. Durch die 4 Tasten können Sie den Computer auswählen, welcher mit dem USB Gerät verbunden werden soll.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Anschlüsse
4 x USB 2.0 type B
Material
Metall
Ausgang Anschlüsse
1 x USB 2.0 type A
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
112 x 67 x 29 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87589
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.