Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Adobe Postscript 3 Expansion Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Adobe Postscript 3 Expansion Unit
Epson Adobe Postscript 3 Expansion Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24456489
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C891131
EAN/GTIN:
     708828561481
Suchbegriffe:
Postscript
epson postscript
postscript
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1.15 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor T3270 SureColor P10000 SureColor P20000 SureColor T3270 SureColor T5270 SureColor T5270D SureColor T7270 SureColor T7270D
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,76*
€ 1.444,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,70*
€ 1.428,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,92*
€ 1.361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,86*
€ 1.335,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,62*
€ 1.319,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 2.649,34*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.358,57*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.054,02*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.514,73*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 2.528,90*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.845,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.