Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.030A Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 082.030A Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Draußen
Laserliner 082.030A Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452781
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.030A
EAN/GTIN:
     4021563664986
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Draußen
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
40 - 250 °C
Genauigkeit
2 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.