Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie High Energy C Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie High Energy C Einwegbatterie Alkali
Varta Batterie High Energy C Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713056
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04914 110 412
EAN/GTIN:
     4008496810369
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
  • Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc.
    - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
    - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
    - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
    - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Gewicht
65.8 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,18*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,20*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,25*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.