Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Technaxx NATURE CAM TX-09 CAMOUFLAGE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24447195
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4255
EAN/GTIN:
     4260101737922
Wir bemühen uns, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Inhalte und Werke (z.B. Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte) zu beachten. Weiter versuchen wir, von uns selbst erstellte Inhalte und Werke zu nutzen oder auf lizenzfreie Inhalte und Werke zurückzugreifen. Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Inhalte und Werke bleibt allein bei uns. Es unterliegt deutschem Urheberrecht. Ein Download, eine sonstige Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte und Werke für den kommerziellen Gebrauch ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
532 g
Video
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720)
Design
Produktfarbe
Camouflage
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
2592 x 1944 Pixel
Weißabgleich
Auto
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.