Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg RS123 Kabelrouter Gigabit Ethernet Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bintec-elmeg RS123 Kabelrouter Gigabit Ethernet Rot
Bintec-elmeg RS123 Kabelrouter Gigabit Ethernet Rot
Artikel-Nr.:
     808-45420
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5510000340
EAN/GTIN:
     4044763006585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Der bintec RS123 ist ein leistungsfähiger Profi-Ethernet-Router, welcher vorzugsweise in kleinen und mittleren Unternehmen, bei der Anbindung von Außenstellen sowie Home Offices zum Einsatz kommt.

Der bintec RS123 zeichnet sich durch höchste Sicherheitsstandards, flexible Einsatzszenarien sowie beste Performance aus. Der Router im lüfterlosen Metallgehäuse gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit bei unternehmenskritischen Anwendungen und ist für den Einsatz als Zugangsrouter in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Außenstellen und Home Offices prädestiniert.
Dank bereits enthaltener 19”-Erweiterungswinkel wird dem Kunden neben der Desktopnutzung eine komfortable Integration des Gerätes in einen 19”-Serverschrank ermöglicht. Durch die abgestimmte Gerätehöhe von einer HE (Höheneinheit) sowie dem integrierten Netzteil kann dies auf einfachste Weise realisiert werden.

Das Gerät verfügt über fünf Gigabit-Ethernet-Ports, die frei für LAN, WAN oder DMZ konfiguriert werden können. Darüber hinaus besitzt der RS123 einen SFP Slot für Glasfaser-Erweiterungsmodule. Damit kann z.B. der Anschluss an eine Glasfaser-Breitbandverbindung realisiert werden. Die bereits ab Werk verfügbare Lizenz für fünf hardwarebeschleunigte IPSec-Tunnel bietet umfangreiche Highspeed-VPN-Funktionen und ermöglicht eine sichere Anbindung von Filialen und externen Mitarbeitern. Ein USB-Konsolen-Anschluss erlaubt den Zugriff auf Router-Basisfunktionalitäten auch im kritischen Umfeld. Ein am USB-Port angeschlossenes LTE(4G)-USB Modem kann zum einen als Remote-Konfigurationszugang und zum anderen als Backup-Schnittstelle verwendet werden.
Durch die Vielzahl unterschiedlicher WAN-Anschlusstechnologien setzt der RS123 neue Maßstäbe bei der Flexibilität von Access Routern.

Durchdachtes Gerätedesign:
Das lüfterlose Metallgehäuse steht für ein bewährtes, robustes Gehäusekonzept, welches die bintec Geräte seit Jahren auszeichnet. Das integrierte Netzteil sowie die 19”-Erweiterungswinkel ermöglichen nun zudem auch eine einfache Integration in den 19”-Netzwerkschrank.

Beste Performance:
Der bintec RS123 basiert auf einer leistungsstarken Plattform, welche ihres gleichen sucht. Auch hohe Beanspruchungen im lokalen Netzwerk können mit Hilfe der Highspeed-Schnittstellen mühelos bewältigt werden. Standorte lassen sich dank einer sicheren VPN- Verschlüsselung anbinden.

Uneingeschränkte Sicherheit:

Neben der erhöhten Performance überzeugt der bintec RS123 mit einem umfangreichen Sicherheitsangebot bei der Datenübertragung. Mittels der fünf simultan nutzbaren IPSec-Kanäle können Filialen, Unternehmen und Home Offices sicher vernetzt werden. Die Anzahl der VPN-Tunnel kann optional auf 30 Tunnel erweitert werden. Die im bintec Router integrierte IPSec-Implementierung erlaubt neben dem Einsatz von Preshared Keys, auch die Verwendung der vom Bundesministerium für Sicherheit empfohlenen digitalen Zertifikate. Dies ermöglicht die Nutzung einer Public-Key-Infrastruktur für höchste Sicherheit. Eine objektorientierte Stateful-Inspection-Firewall schützt das Netzwerk zusätzlich durch eine dynamische Paketfilterung vor Angriffen.

Professionelles Management:

Die Konfiguration des Routers erfolgt primär über eine grafische Schnittstelle. Diese schnelle, web-basierte grafische Benutzeroberfläche, ermöglicht dem Benutzer dank der integrierten Konfigurations-assistenten eine einfache Einstellung der Router-Parameter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geräte sowohl lokal als auch aus der Ferne über konfigurierbare Managementzugänge wie Telnet, SSH, ISDN-Login und GSM-Einwahl zu verwalten. Mit dem bintec DIME Manager wird Administratoren ein kostenloses Software-Tool für das zentrale Management von bis zu 50 Geräten zur Verfügung gestellt.

Garantierte Zukunftssicherheit:
Der bintec RS123 kann problemlos in die Netze des Unternehmens integriert werden. Zudem bietet er die Möglichkeit, die derzeitige Infrastruktur schrittweise auf das Internetprotokoll IPv6 aufzurüsten. Der SFP Slot für Glasfaser-Erweiterungsmodule ermöglicht dem Kunden zudem die Anbindung an die Highspeed-Glasfasernetzte der Zukunft. Damit bietet der bintec RS123 nachhaltige Investitionssicherheit im Profi-Router-Bereich.

WLAN Controller, HotSpot und Jugendschutzfilter
Zusätzlich bietet der Router die Option des bintec WLAN Controllers. Der bintec WLAN Controller dient der Konfiguration und Überwachung von kleinen WLAN-Netzen mit bis zu 12 Access Points. Ob Frequenzmanagement mit automatischer Festlegung der Funkkanäle, der Lastverteilung auf mehrere Access Points, die Unterstützung von Virtuellen LANs oder die Verwaltung virtueller Funknetze (Multi-SSID) - mit dem WLAN Controller haben Sie alle fortgeschrittenen Funktionen bequem im Griff. Die Software überwacht dabei permanent das gesamte WLAN und meldet jeden Ausfall und jedes Sicherheitsrisiko.

Das integrierte HotSpot Gateway des Router stellt eine ideale Ergänzung zum WLAN Controller dar und dient zusammen mit der bintec HotSpot Lizenz zur Bereitstellung eines drahtlosen Gästenetz, das eine Authentifizierung des Gastes erfordert. Die sichere Trennung zwischen Gastnetz und Unternehmensnetz wird über den WLAN Controller konfiguriert und mittels virtueller Funknetze umgesetzt. Ein weiteres Highlight ist der optionale Cobionfilter mit dem der Zugriff auf ungeeignete Inhalte (Thema Jugendschutz) verhindert werden kann.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
DC-Anschluss
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
UMTS
4G-Standard
LTE
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb)
5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 167,40*
€ 169,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 171,02*
€ 173,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 172,43*
€ 175,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 177,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 180,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.