| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24433128 Herst.-Nr.: ST 671211 EAN/GTIN: 4007841671211 |
| |
|
| | |
| Licht AN / AUS – automatisch und ohne Stromkosten Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das kraftvolle LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird. Die Sensor LED-Leuchte XSolar GL-S steht wie keine anderere für die Verbindung von Effizienz, Eleganz und Flexibilität. Helles Licht, 365 Tage im Jahr, 0,- Euro Stromkosten. Ideal für die Bodenmontage auf Wegen, Einfahrten, Terrassen und Gärten – überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die XSolar GL-S kann dank mitgelieferter Standfußlängen jedem individuellen Bedarf angepasst werden. Sie haben die Wahl: 45 cm, 63 cm oder 100 cm hoch. Diese Flexibilität geht Hand in Hand mit einem Technologie-Mix aus LED, Sensor, Solar-Modul und Hochleistungs-Akku. Eines nach dem anderen: Das 1,2 W-LED-Lichtsystem mit sensationellen 124 lm/W ist 12mal effizienter als eine Glühbirne und leuchtet eine Fläche von bis zu 30 m2 gleichmäßig aus. Die LED hat eine Lebensdauer von rund 50.000 h bzw. 30 Jahren. Wartung oder Leuchtmittelwechsel sind nicht notwendig. Die XSolar GL-S verfügt außerdem über einen Infrarot-Sensor, der fast unsichtbar in die Unterseite des LED-Panels integriert ist. Erfassungswinkel: 140°. Reichweite: 5m radial. Licht wird also nur dann angeschaltet, wenn es gebraucht wird. Die Sensorfunktion schaltet das Licht bei einer Dämmerung von 2 Lux automatisch und die Nachlaufzeit ist softwaregesteuert. Diese patentierte intelligente Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine maximale Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es eine Grundlichtfunktion. Wenden wir uns den zwei wahren Effizienz-Highlights des innovativen Lichtsystems zu. Zum einem ist der XSolar GL-S mit einem Monokristallin-Solarpanel bestückt, mit mattierter Mineralglas-Abdeckung für eine optimale Umwandlung des Sonnenlichts in Energie. Solar-Panel und LED-Panel sind beide schwenkbar. Der zusätzlich integrierte Kompass macht es einfach, das Solar-Panel exakt nach Süden auszurichten. Zum anderen ist der XSolar GL-S mit einem 2500 mAh starken Lithium-Ferrum-Hochleistungsakku ausgerüstet. Dieser wird in geladenem Zustand ausgeliefert und verfügt ab der ersten Minute über eine Leuchtreserve von bis zu 50 Tagen. Lithium-Ferrum-Akkus sind Kapazitätswunder, sie entladen sich nicht und funktionieren auch bei frostigen Temperaturen verlustfrei. Darüber hinaus kann über einen Micro-USB Anschluss nachgeladen werden – falls die Sonne mal lange Zeit keine Lust zum Strahlen hat. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku, Solar | | Autonomie-Modus | Ja | | Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 188 mm | | Höhe | 194 mm | Design | Typ | Außensockel-/Pfostenbeleuchtung | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Eingang, Garage, Garten, Patio | | Schutzart | III | | Integrierte Sensoren | Bewegungssensor | Ergonomie | Entdeckungswinkel | 140 ° | | Distanzerfassung | 5 m | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED | | Farbtemperatur | 4000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter steinel |
| | |
| |