Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 2689 Reinigungstücher Mikrofaser Orange 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 2689 Reinigungstücher Mikrofaser Orange 1 Stück(e)
Vileda 2689 Reinigungstücher Mikrofaser Orange 1 Stück(e)
Vileda 2689 Reinigungstücher Mikrofaser Orange 1 Stück(e)
Vileda 2689 Reinigungstücher Mikrofaser Orange 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24396454
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     2689
EAN/GTIN:
     4003790006296
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Fenstertuch - der Klassiker von Vileda mit 30% Microfaseranteil für überragende Trocknungsleistung. Reinigt streifen- und fusselfrei in einem Wisch. Verbessertes Reinigungsergebnis bei fetthaltigen Verschmutzungen dank 30% Microfaseranteil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Orange
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.