Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 409884 Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 409884 Spielzeugteil
rolly toys 409884 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392628
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409884
EAN/GTIN:
     4006485409884
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
3100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.