Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hager LF6009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF6009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Hager LF6009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Hager LF6009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392089
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6009009010
EAN/GTIN:
     4012740339155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelbahn
Kabelkanal
Kabelrinne
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsführungskanal, bestehend aus Unterteil, integrierte
Kupplungen zur Verbindung von zwei Kanallängen, vormontierte anstellbare Kabelhalteklammern und Oberteil. Unterteil in 2 Kammern aufteilbar mit optionaler Trennwand. Richtungsänderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstücken auszuführen, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endplatten zu verschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
60 mm
Länge
2 m
Technische Details
Typ
Straight cable tray
Lateraler Abschnitt
4360 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,185*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,545*
€ 10,16855
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,315*
€ 9,89485
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,725*
€ 9,19275
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,405*
€ 8,81195
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,185*
€ 8,55015
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M54639010
ab € 4,25*
Zubehör
Hager
M54669010
ab € 12,75*
Zubehör
Hager
LFF600939010
ab € 17,82*
Zubehör
Hager
LFF600969010
ab € 3,23*
Zubehör
Hager
LFF600959010
ab € 13,37*
Zubehör
Hager
LFF600949010
ab € 17,34*
Zubehör
Hager
M7248
ab € 0,59*
Zubehör
Hager
M7224
ab € 1,11*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG