Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hager LF4011009010 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF4011009010 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne
Hager LF4011009010 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392087
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4011009010
EAN/GTIN:
     4012740338752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelbahn
Kabelkanal
Kabelrinne
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsführungskanal, bestehend aus Unterteil, integrierte
Kupplungen zur Verbindung von zwei Kanallängen, vormontierte anstellbare Kabelhalteklammern und Oberteil. Unterteil in 2 Kammern aufteilbar mit optionaler Trennwand. Richtungsänderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstücken auszuführen, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endplatten zu verschließen.
Weitere Informationen:
Funktionen
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
3115 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN50085-2-1
Gewicht & Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Länge
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M54169010
ab € 9,76*
Zubehör
Hager
LFF601169010
ab € 3,42*
Zubehör
Hager
M7249
ab € 0,57006*
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,74604*
Zubehör
Hager
M2024
ab € 2,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG