Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hager LF4009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF4009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Hager LF4009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Hager LF4009009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392083
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4009009010
EAN/GTIN:
     4012740338646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelbahn
Kabelkanal
Kabelrinne
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsführungskanal, bestehend aus Unterteil, integrierte
Kupplungen zur Verbindung von zwei Kanallängen, vormontierte anstellbare Kabelhalteklammern und Oberteil. Unterteil in 2 Kammern aufteilbar mit optionaler Trennwand. Richtungsänderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstücken auszuführen, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren. Endplatten zu verschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
40 mm
Länge
2 m
Technische Details
Typ
Straight cable tray
Lateraler Abschnitt
2400 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN50085-2-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M54559010
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
M54569010
ab € 12,55*
Zubehör
Hager
LFF400939010
ab € 16,20*
Zubehör
Hager
LFF600969010
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
LFF400959010
ab € 12,90*
Zubehör
Hager
LFF400949010
ab € 14,74*
Zubehör
Hager
M7248
ab € 0,59*
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,91*
Zubehör
Hager
M2024
ab € 2,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG