Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hager LF3006009010 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF3006009010 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne
Hager LF3006009010 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392061
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3006009010
EAN/GTIN:
     4012740327558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelbahn
Kabelkanal
Kabelrinne
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken
auszufuehren, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endplatten zu verschliessen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
1500 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN50085-2-1
Gewicht & Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
30 mm
Länge
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M53969010
ab € 12,54*
Zubehör
Hager
LFF600669010
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
LFF300649010
ab € 13,48*
Zubehör
Hager
M7239
ab € 0,33*
Zubehör
Hager
M7214
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG