Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2002009010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF2002009010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF2002009010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392026
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2002009010
EAN/GTIN:
     4012740334907
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken auszufuehren, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endplatten zu verschliessen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
228 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Länge (m)
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,84* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.