Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OM22M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OM22M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM22M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM22M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM22M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM22M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24384238
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM22M
EAN/GTIN:
     5410329430870
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • herausnehmbares Werkzeugfach
    - Metallschlösser
    - 3 eingebaute Ablagefächer im Deckel
    - zusätzlicher Handgriff an beiden Seiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
3
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
564 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,31*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,30*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,36*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,58*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,86*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 16,95*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,57*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 58,93*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,24*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,49*
Ähnlich
Toolland
MP35
ab € 18,79*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,60*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,95*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,54*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 40,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.