Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OM19M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OM19M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM19M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM19M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM19M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24384236
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM19M
EAN/GTIN:
     5410329430863
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • herausnehmbares Werkzeugfach
    - Metallschlösser
    - 3 eingebaute Ablagesfächer im Deckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
3
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
267 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,30*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,28*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,39*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,61*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,83*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,60*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,45*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 58,46*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 155,67*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,73*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,70*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,97*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,71*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 39,81*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.