Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 15m, DisplayPort - DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 15m, DisplayPort - DisplayPort Schwarz
Lindy 15m, DisplayPort - DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24359882
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37807
EAN/GTIN:
     4002888378079
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 15 m
displayport kabel 15m
displayport kabel
LINDY DisplayPort Kabel für maximale Display Performance bis 4K sind geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen zwischen Bildschirm und Computer bzw. Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
17.28 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.