Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen SDC-805BN Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen SDC-805BN Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Citizen SDC-805BN Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24324426
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     SDC-805BN
EAN/GTIN:
     4562195133308
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
24 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
82 g
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.