Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Walimex VE-150 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24318716
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20314
EAN/GTIN:
     4250234503143
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Mit dem walimex pro VE Excellence Studioset Beginner 150L haben Hobbyfotografen alles, was sie für den Einstieg in die Porträtfotografie benötigen. Gleichzeitig ist das Set auch ideal für die Produktfotografie. Genügend Power liefert Ihnen die kompakte VE 150 Excellence Leuchte, die neben dem integriertem 2,4 GHz-Empfänger mit sehr kurzen Wiederaufladezeiten überzeugt. Der im Set enthaltene weiße Durchlichtschirm sorgt für eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung des Motivs und wird einfach an der Schirmhalterung der Blitzlampe befestigt. Weitere Bestandteile des Sets ist ein Reflexschirmschirm schwarz/silber, ideal als Effektlicht für Ihre Portraitaufnahmen, sowie ein Reflexschirm weiß/silber mit einem sehr guten Reflexionsvermögen. Vervollständigt wird dieses praktische VE Excellence Studioset Beginner 150L mit dem stabilen FT-8051 Lampenstativ. VE 150 Excellecnce Studioblitzleuchte Die neue walimex pro VE Excellence Studioblitz-Serie ist ideal für ambitionierte Hobbyfotografen, die professionelle Ergebnisse in der Studio- und Produkfotografie erzielen möchten. Sie vereint die Vorteile unserer bewährten VE Serie mit zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben. Dabei sind sie kompakt und sehr leicht und damit auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios. Unsere VE Excellence Studioblitze bieten wir mit einer Blitzleistung von 150 Ws, 200Ws, 300 Ws und 400 Ws an. Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und stufenlos einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Das Einstelllicht ist in 7 Stufen einstellbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Außerdem überzeugt die VE Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet. Durchlichtschirm weiß, 84 cm Der walimex Durchlichtschirm weiß 84cm gibt Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Durchlichtschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt. Reflexschirm schwarz/silber, genarbt 84 cm Der Reflexschirm in Schwarz / Silber ist ideal geeignet als Effektlicht in der Porträtfotografie sowie in der Produktfotografie. Aufgrund seiner silbernen Beschichtung innen bewirkt er eine harte Lichtcharakteristik. Um einen Lichtverlust zu vermeiden, besteht der Schirm aus einem sehr stabilen und festen Kunststoffbezug und ist außen schwarz beschichtet. Für mehr Streulicht ist er innen genarbt.Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann. Reflexschirm silber, 84 cm Der walimex pro Reflexschirm silber 84 cm verfügt über sehr gutes Reflexionsvermögen und gibt Ihrem Motiv eine harte und kühle Lichtcharakteristik. Ideal in der Produktfotografie. Der Reflexschirm von walimex pro mit einer silbernen Reflexfläche und weißen Außenseite bewirkt ein sehr gutes Reflexionsvermögen bei vergleichsweise sehr harter und kühler Lichtcharakteristik. Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann. FT-8051 Lampenstativ Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl der Schirm-Reflektoren
3 Stück(e)
Anzahl der Fotostudio-Blitzeinheiten
1 Stück(e)
Anzahl der Ständer
1 Stück(e)
Leistung
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Größe Schirm-Reflektor
840 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.