Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex VC 600 Excellence Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24317467
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Dieses Set ist die ideale Studio-Grundausstattung für ambitionierte Hobbyfotografen, die bereits erste Erfahrung in der Studiofotografie gesammelt haben und eine hohe Leistung für ihre Bilder benötigen. Dank der leistungsstarken VC Excellence Blitzleuchte mit 600 Ws und integriertem Empfänger, einem weißen Durchlichtschirm und einem sehr stabilem Lampenstativ haben Sie eine kompakte Ausstattung für einfache Lichtsetups. Die Ausrüstung ist leicht und schnell verstaut, wodurch sich das Set auch für Aufnahmen außer Haus eignet. Natürlich sind über das Anschlussbajonett am Studioblitz auch viele andere Lichtformer nutzbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schirm-Reflektoren
1 Stück(e)
Anzahl der Fotostudio-Blitzeinheiten
1 Stück(e)
Anzahl der Ständer
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Größe Schirm-Reflektor
840 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,04*
€ 448,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.