Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Devolo 9355 Türen-/Fenstersensor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo 9355 Türen-/Fenstersensor Weiß
Devolo 9355 Türen-/Fenstersensor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24206771
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     9355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Hausautomation
Hausautomatisierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Arbeitsfrequenz
868.42 MHz
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
96 mm
Leistung
Akku-/Batterietyp
CR 123A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,00*
Sonstiges
Devolo
9361
ab € 83,49*
Sonstiges
Devolo
9356
ab € 56,38*
Sonstiges
Devolo
9357
ab € 41,98*
Sonstiges
Devolo
9360
ab € 33,97*
Sonstiges
Devolo
9663
ab € 50,84*
Sonstiges
Devolo
9670
ab € 50,32*
Sonstiges
Devolo
9677
ab € 55,06*
Sonstiges
Devolo
9354
ab € 44,58*
Sonstiges
Devolo
9359
ab € 41,14*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.