Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Schneidbrett 38 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Schneidbrett 38 x 25 cm
WMF Schneidbrett 38 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23988830
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7996.1000
EAN/GTIN:
     4000530645470
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Schneidbretter aus Kunststoff sind die richtige Unterlage für das Schneiden mit hochwertigen Haushaltsmessern. Das Material schont die Klingen und ist komplett geschmacksneutral. Die Schneidbretter aus Kunststoff haben den Vorteil, dass sie sich leicht säubern lassen und in der Spülmaschine hygienisch gereinigt werden können. Eine Saftrille verhindert, dass austretender Saft beim Schneiden auf dem Schneidbrett auf die Arbeitsplatte läuft. Wir empfehlen für einen normalen Haushalt mindestens 2 Schneidbretter in unterschiedlichen Größen zum Zubereiten von kleineren und größeren Mengen. Wegen der Salmonellengefahr sollten Sie in den heißen Monaten zwei unterschiedliche Schneidbretter zur Hand haben. Eins sollten Sie für gefährdete Lebensmittel wie Eier und Geflügel verwenden. Bei WMF gibt es keine Schneidbretter aus Glas oder Stein - diese sind zwar hygienisch und gut zu reinigen, aber aufgrund ihrer harten Oberfläche machen sie scharfe Messer sehr schnell stumpf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
250 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.