| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23547881 Herst.-Nr.: 73 72 180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk - optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion - schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial - für grobes und feinstes Schneiden - wenig Schnittschlag: Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet - für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle - hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen - Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Diagonale Zange | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Blau, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 180 mm | | Gewicht | 280 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |