Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7445.000 45U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7445.000 45U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7445.000 45U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23520041
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7445.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20770 g
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
2121.8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,54*
€ 390,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7299000
ab € 172,88*
Zubehör
Rittal
7494000
ab € 10,06*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,55*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 121,09*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,93*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,94*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,27*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,66*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,95*
Zubehör
Rittal
7402000
ab € 11,835*
Zubehör
Rittal
1962200
ab € 2,298*
Zubehör
Rittal
1963200
ab € 2,589*
Zubehör
Rittal
5302052
ab € 105,57*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,81*
Zubehör
Rittal
7281035
ab € 130,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.