Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 13 86 200 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 13 86 200 Zange Spitzzange
Knipex 13 86 200 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23519839
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 86 200
EAN/GTIN:
     4003773075097
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen - 6 Funktionen in einer Zange - glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial - markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern - Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm² - Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm² - Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm - greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt - schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit - geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Orange, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 57 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.