Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 00 280 Zange Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 00 280 Zange Pinzette
Knipex 99 00 280 Zange Pinzette
Knipex 99 00 280 Zange Pinzette
Knipex 99 00 280 Zange Pinzette
Knipex 99 00 280 Zange Pinzette
Knipex 99 00 280 Zange Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23519692
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
    - dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt
    - Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
    - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pinzette
Schnittlänge
2.8 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
455 g
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.