Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 09 0 06 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 09 0 06 Spitzzange
Wiha Z 09 0 06 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23518864
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26735
EAN/GTIN:
     4010995267353
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Werkstoff Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet. Anwendung Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen DIN ISO 5745. Gefertigt gemäß IEC 60900:2012. Ausführung Greifflächen gezahnt. Kopfform Extra langer Kopf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.