Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 07 0 06 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 07 0 06 Spitzzange
Wiha Z 07 0 06 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23518862
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26732
EAN/GTIN:
     4010995267322
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Werkstoff Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet. Anwendung Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen DIN ISO 5745. Gefertigt gemäß IEC 60900:2012. Ausführung Greifflächen gezahnt. Kopfform Extra langer Kopf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.