Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 77 42 115 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 77 42 115 Zange Diagonale Zange
Knipex 77 42 115 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23518667
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 42 115
EAN/GTIN:
     4003773039761
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
  • für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    - stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
    - reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
    - die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
    - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
    - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

    Modell:
    - spitzer Kopf ohne Facette
    - Schneidenhärte ca. 57 HRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.