Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5566C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5566C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Gelb
Clairefontaine 5566C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23363836
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5566C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Gelb
Papierformat
C6 (114 x 162 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,67*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,01*
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,09*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,57*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,58*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,38*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,73*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.