Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4BVB5 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4BVB5 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Schneider Electric XB4BVB5 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310262
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.